GUARN.ZURCON® U - CUP RU9 - 50 MM X 60 MM X 8 MM RU9000500-Z20
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RU9000500-Z20
Rubix:999201006069151
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Altezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON® U - CUP RU9 - 50 MM X 60 MM X 8 MM RU9000500-Z20
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | zurcon z20 |
| Esecuzione | ru9 |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore