25B400P0-GUARN.PU LABBRO-100X92X6,5 H.SEDE CSC 10092
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC10092
Rubix:999190900035526
Produttore:25B400P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 92 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B400P0-GUARN.PU LABBRO-100X92X6,5 H.SEDE CSC 10092
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:92.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 92 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,25 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 50,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione