11F007Y0-TEN.STELO D.EST: 16,00 MM H.SEDE: 7,00 MM DIM 8-16
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DIM00816
Rubix:999190900022557
Produttore:1F007


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F007Y0-TEN.STELO D.EST: 16,00 MM H.SEDE: 7,00 MM DIM 8-16
TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:8.00 mm Diametro Esterno:16.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore