Riferimenti
A.R.A.T.:PR10
Rubix:999230329032370


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 17 mm |
| Altezza | 2,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE STELO D.10 PR10 PR10
GUARNIZIONE STELO D.10 PR10 Modello:MPR Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:17.00 mm Altezza Sede:2.30 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 17 mm |
| Altezza | 2,3 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | mpr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore