Riferimenti
Miros (Gapi):2ERSB409
Rubix:999230322023750


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TENUTA STELO RSB 0750 0900 120 C0 2ERSB409
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione