11C075Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 11090

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:UM11090
Rubix:999190900046999
Produttore:11C075YO
11C075Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 11090

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno110 mm
Altezza11,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11C075Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 11090


TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:110.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno110 mm
Altezza11,5 mm
Materialenbr
Esecuzioneum
€ 135,34 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 165,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione