25A439P5-GUARN.PU LABBRO-77X65X10 H.SEDE MAD 7765
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD07765
Rubix:999190900034594
Produttore:MD07765


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 77 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A439P5-GUARN.PU LABBRO-77X65X10 H.SEDE MAD 7765
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:77.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 77 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore