GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 36 MM X 43,3 MM X 3,2 MM RSK100360-M12N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RSK100360-M12N
Rubix:999190300003729
GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 36 MM X 43,3 MM X 3,2 MM RSK100360-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno36 mm
Diametro esterno43,3 mm
Altezza3,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 36 MM X 43,3 MM X 3,2 MM RSK100360-M12N


TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:43.30 mm Altezza Sede:3.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno36 mm
Diametro esterno43,3 mm
Altezza3,2 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Esecuzionersk
9,99 IVA esclusa
/ Unità
12,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore