2ERSO205-GUARNIZIONE RSO 1050 1205 063 CN
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:RSO 1050 1205 063 CN
Rubix:999190900040810

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERSO205-GUARNIZIONE RSO 1050 1205 063 CN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione