25A216P5-GUARN.PU LABBRO-41,3X28,6X9 H.SEDE MAD 4130/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD04130A
Rubix:999190900034390
Produttore:MD04130A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28,6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 41,3 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A216P5-GUARN.PU LABBRO-41,3X28,6X9 H.SEDE MAD 4130/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:28.60 mm Diametro Esterno:41.30 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28,6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 41,3 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,22 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 47,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione