GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 280 MM X 304 MM X 8,1 MM RSK802800-T46N
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RSK802800-T46N
Rubix:999190800004912
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8,1 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 280 MM X 304 MM X 8,1 MM RSK802800-T46N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8,1 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione