VITON TSE 314275 D.070X080X12,10/13 01.TSEVI.210700
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.TSEVI.210700
Rubix:999220805114389


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : VITON TSE 314275 D.070X080X12,10/13 01.TSEVI.210700
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | fkm |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione