25A696P5-GUARN.PU LABBRO-170X145X13 H.SEDE UMAD 170145
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):UMAD 170145
Rubix:999190900034843


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A696P5-GUARN.PU LABBRO-170X145X13 H.SEDE UMAD 170145
TENUTA STELO S.E. Modello:UMAD Diametro Interno:145.00 mm Diametro Esterno:170.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,15 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 70,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione