Riferimenti
Net Seals:TTU020012004/2
Rubix:999220805116125


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTU 012-20/2 D.020X012X4/4,5 01.TTU00.163310
TENUTA STELO S.E. Modello:TTU Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | ttu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione