Riferimenti
Net Seals:TSE157125
Rubix:999220805113877


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 157125 D.032X040X8,5/9 01.TSE00.203600
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione