25B920P0-GUARN.PU LABBRO 500X480X16 H.SEDE CSC 500480
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 500480
Rubix:999190900036010


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 480 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 500 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B920P0-GUARN.PU LABBRO 500X480X16 H.SEDE CSC 500480
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:480.00 mm Diametro Esterno:500.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 480 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 500 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 139,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione