2ERSA757-GUARNIZIONE RSA 1600 1800 150 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA16001800150C0
Rubix:999190900040053
2ERSA757-GUARNIZIONE RSA 1600 1800 150 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno180 mm
Altezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA757-GUARNIZIONE RSA 1600 1800 150 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:160.00 mm Diametro Esterno:180.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno160 mm
Diametro esterno180 mm
Altezza16 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
6,34 IVA esclusa
/ Unità
7,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore