25A047P5-GUARN.PU LABBRO-20X12X4,5 H.SEDE M4 2012

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M4 2012
Rubix:999190900034229
25A047P5-GUARN.PU LABBRO-20X12X4,5 H.SEDE M4 2012

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno20 mm
Altezza4,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A047P5-GUARN.PU LABBRO-20X12X4,5 H.SEDE M4 2012


TENUTA STELO S.E. Modello:M4 Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno20 mm
Altezza4,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem4
1,28 IVA esclusa
/ Unità
1,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore