Riferimenti
Miros (Gapi):M60208
Rubix:999190900034224
Produttore:25A042P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A042P5-GUARN.PU LABBRO-20X8X7 H.SEDE M6 208
TENUTA STELO S.E. Modello:M6 Diametro Interno:8.00 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,55 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 47,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione