25A698P5-GUARN.PU LABBRO-170X150X11 H.SEDE UMAD 170150

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):UD170150
Rubix:999190900034845
Produttore:25A698P5
25A698P5-GUARN.PU LABBRO-170X150X11 H.SEDE UMAD 170150

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno170 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A698P5-GUARN.PU LABBRO-170X150X11 H.SEDE UMAD 170150


TENUTA STELO S.E. Modello:UMAD Diametro Interno:150.00 mm Diametro Esterno:170.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno150 mm
Diametro esterno170 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
Esecuzioneumad
23,84 IVA esclusa
/ Unità
29,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione