Riferimenti
Artic Seals:RPS 0500 0700 100 C0
Rubix:999190900039712


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS379-GUARNIZIONE RPS 0500 0700 100 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore