25A667P5-GUARN.PU LABBRO-152X140X10 H.SEDE MAD 152140
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD152140
Rubix:999190900034814
Produttore:MD152140


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 152 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A667P5-GUARN.PU LABBRO-152X140X10 H.SEDE MAD 152140
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:140.00 mm Diametro Esterno:152.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 152 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione