Riferimenti
Gapi:UM200160
Rubix:999190900047020
Produttore:11C097YO


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Altezza | 21,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C097Y0-GUARNIZIONE (20X21,5) UM 200160
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:160.00 mm Diametro Esterno:200.00 mm Altezza Sede:21.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Altezza | 21,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 168,70 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 205,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore