Riferimenti
Net Seals:TTS 708
Rubix:999230726030346


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 77,7 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN. TTS /L 65 77,7 10,5 SEDE TTS 708
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS/L Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:77.70 mm Altezza Sede:10.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 77,7 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts/l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione