2ERSC361-GUARNIZIONE RSC 0560 0660 100 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSC05600660100C0
Rubix:999190900040529
Produttore:2ERSC361
2ERSC361-GUARNIZIONE RSC 0560 0660 100 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno56 mm
Diametro esterno66 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSC361-GUARNIZIONE RSC 0560 0660 100 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSC Diametro Interno:56.00 mm Diametro Esterno:66.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno56 mm
Diametro esterno66 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersc
32,64 IVA esclusa
/ 20 Unità
39,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione