25B161P0-GUARN.PU LABBRO-47X35X10 H.SEDE CSC 4735
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 4735
Rubix:999190900035337


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B161P0-GUARN.PU LABBRO-47X35X10 H.SEDE CSC 4735
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:47.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,63 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 54,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione