2ERSB465-GUARNIZIONE RSB 0900 1000 115 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSB 0900 1000 115 C0
Rubix:999190900040280
2ERSB465-GUARNIZIONE RSB 0900 1000 115 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno100 mm
Altezza12,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSB465-GUARNIZIONE RSB 0900 1000 115 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno100 mm
Altezza12,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersb
2,11 IVA esclusa
/ Unità
2,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore