GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 275216 55 MM X 70 MM X 10,5 MM RUM200550-N8C0
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM200550-N8C0
Rubix:999190900047645
Produttore:RUM200550-N8C0
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 275216 55 MM X 70 MM X 10,5 MM RUM200550-N8C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore