2ERSA673-GUARNIZIONE RSA 0950 1150 120 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA09501150120C0
Rubix:999190900040023
Produttore:2ERSA673
2ERSA673-GUARNIZIONE RSA 0950 1150 120 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno115 mm
Altezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA673-GUARNIZIONE RSA 0950 1150 120 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:95.00 mm Diametro Esterno:115.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno95 mm
Diametro esterno115 mm
Altezza13 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
22,80 IVA esclusa
/ 10 Unità
27,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore