25B332P0-GUARN.PU LABBRO-85X77X6,5 H.SEDE CSC 8577
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 8577
Rubix:999190900035482


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 77 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B332P0-GUARN.PU LABBRO-85X77X6,5 H.SEDE CSC 8577
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:77.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 77 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore