Riferimenti
Net Seals:01.TSE00.2148AI
Rubix:999220805114084


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Dettagli del prodotto : TSE 433354/AI D.090X110X11,4/12,50 01.TSE00.2148AI
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:110.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione