TSE 381334 D.085X097X8,8/9,6 01.TSE00.213100

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:TSE381334
Rubix:999220805114057
TSE 381334 D.085X097X8,8/9,6 01.TSE00.213100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno97 mm
Altezza9,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TSE 381334 D.085X097X8,8/9,6 01.TSE00.213100


TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:97.00 mm Altezza Sede:9.60 mm Materiale:NBR - GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno85 mm
Diametro esterno97 mm
Altezza9,6 mm
Materialenbr - goatela
Esecuzionetse
4,05 IVA esclusa
/ Unità
4,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore