Riferimenti
Net Seals:01.TTI00.184700
Rubix:999220805115276


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : TTI 110-125/2 D.110X125X15/16 01.TTI00.184700
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:125.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione