2ERSO001-GUARNIZIONE RSO 0120 0195 032 C0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:RSO 0120 0195 032 C0
Rubix:999190900040774

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19,5 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERSO001-GUARNIZIONE RSO 0120 0195 032 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19,5 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione