GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 133086/NEI 22 MM X 34 MM X 9,5 MM RUM3E0220-N8CO
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM3E0220-N8CO
Rubix:999190900047684

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 133086/NEI 22 MM X 34 MM X 9,5 MM RUM3E0220-N8CO
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:34.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B133086/NEI
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione