Riferimenti
Net Seals:TTS055065008
Rubix:999220805115785


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTS 668 D.055X065X7,2/8 01.TTS00.668000
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione