2ERSD133-GUARNIZIONE RSD 0240 0320 058 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD02400320058C0
Rubix:999190900040627
Produttore:2ERSD133
2ERSD133-GUARNIZIONE RSD 0240 0320 058 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24 mm
Diametro esterno32 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD133-GUARNIZIONE RSD 0240 0320 058 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:24.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno24 mm
Diametro esterno32 mm
Altezza6,3 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
1,02 IVA esclusa
/ Unità
1,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore