25A393P5-GUARN.PU LABBRO-70X50X11 H.SEDE UMAD 7050
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):UD07050
Rubix:999190900034553
Produttore:25A393P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A393P5-GUARN.PU LABBRO-70X50X11 H.SEDE UMAD 7050
TENUTA STELO S.E. Modello:UMAD Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore