Riferimenti
Net Seals:TSE1024905
Rubix:999230921007669


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 230 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Altezza | 19,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE TSE1024905
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:230.00 mm Diametro Esterno:260.00 mm Altezza Sede:19.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 230 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Altezza | 19,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione