Riferimenti
Net Seals:PSE669590/1
Rubix:999220805102293


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Altezza | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PSE 669590/1 D.150X170X028 01.PSE00.764000
TENUTA STELO S.E. Modello:PSE Diametro Interno:150.00 mm Diametro Esterno:170.00 mm Altezza Sede:28.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Altezza | 28 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | pse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione