Riferimenti
Miros (Gapi):MD05034
Rubix:999190900046299


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 34 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A270P5-GUARNIZIONE PU LABBRO MAD 5034/1
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:34.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:15.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 34 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 15 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,10 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 66,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore