Riferimenti
Artic Seals:11Z049Y9
Rubix:999230711022476


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11Z049Y9-GUARNIZIONE M6 3624
TENUTA STELO S.E. Modello:M6 Diametro Interno:24.00 mm Diametro Esterno:36.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | m6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,71 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 109,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione