25A323P5-GUARN.PU LABBRO-56X40X11 H.SEDE MAD 5640/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 5640/1
Rubix:999190900034491


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 56 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A323P5-GUARN.PU LABBRO-56X40X11 H.SEDE MAD 5640/1
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:56.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 56 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,13 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 68,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione