2ERSO139-GUARNIZIONE RSO 0560 0715 063 CN

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSO05600715063CN
Rubix:999190900040799
Produttore:2ERSO139
2ERSO139-GUARNIZIONE RSO 0560 0715 063 CN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno56 mm
Diametro esterno71,5 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSO139-GUARNIZIONE RSO 0560 0715 063 CN


TENUTA STELO S.E. Modello:RSO Diametro Interno:56.00 mm Diametro Esterno:71.50 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno56 mm
Diametro esterno71,5 mm
Altezza6,3 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionerso
38,40 IVA esclusa
/ 20 Unità
46,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione