25B854P0-GUARN.PU LABBRO-370X360X8 H.SEDE CSC 370360
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC370360
Rubix:999190900035948
Produttore:25B854P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 360 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 370 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B854P0-GUARN.PU LABBRO-370X360X8 H.SEDE CSC 370360
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:360.00 mm Diametro Esterno:370.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 360 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 370 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione