Riferimenti
Net Seals:01.PSE00.762000
Rubix:999220805102291


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PSE 629551/1 D.140X160X028 01.PSE00.762000
TENUTA STELO S.E. Modello:PSE Diametro Interno:140.00 mm Diametro Esterno:160.00 mm Altezza Sede:28.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 28 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | pse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione