25B509P0-GUARN.PU LABBRO-135X125X8 H.SEDE CSC 135125
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 135125
Rubix:999190900035627


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B509P0-GUARN.PU LABBRO-135X125X8 H.SEDE CSC 135125
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:125.00 mm Diametro Esterno:135.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore