25B847P0-GUARN.PU LABBRO-360X350X8 H.SEDE CSC 360350
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 360350
Rubix:999190900035941


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 350 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 360 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B847P0-GUARN.PU LABBRO-360X350X8 H.SEDE CSC 360350
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:350.00 mm Diametro Esterno:360.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 350 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 360 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione