2ERSB081-GUARNIZIONE RSB 0250 0330 057 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSB02500330057C0
Rubix:999190900040108
Produttore:2ERSB081
2ERSB081-GUARNIZIONE RSB 0250 0330 057 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno33 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSB081-GUARNIZIONE RSB 0250 0330 057 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:33.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno33 mm
Altezza6,3 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersb
1,01 IVA esclusa
/ Unità
1,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore