25A214P5-GUARN.PU LABBRO-40X32X9 H.SEDE MAD 4032/1

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD04032A
Rubix:999190900034389
Produttore:MD04032A
25A214P5-GUARN.PU LABBRO-40X32X9 H.SEDE MAD 4032/1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A214P5-GUARN.PU LABBRO-40X32X9 H.SEDE MAD 4032/1


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno32 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza9 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
39,22 IVA esclusa
/ 20 Unità
47,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione